Fraises à fileter en carbure monobloc Sandvik Coromant R217.13-030070AC6H 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R217.13-030070AC6H 1630
Rubix :0033-0735167
Fabricant :7382429
EAN :7323222266621
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE

Résumé technique

Diamètre3 mm
Filetage0,7 mm
Longueur de coupe6,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Filetage0,7 mm
Longueur de coupe6,3 mm
Type de queuecylindrique
Longueur totale54 mm
Diamètre queue6 mm
Matièrecarbure solide
Nombre de dents3
Rapport Longueur/Diamètre de filetage2,1 mm
377,15 HT
/ unité
452,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h