Fraises à fileter en carbure monobloc Sandvik Coromant R217.95-160140BC30N1630

Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise R217.95-160140BC30N1630

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R217.95-160140BC30N1630
Rubix :0033-0748581
Fabricant :6251187
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Filetage15,9 mm
Longueur de coupe30,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Filetage15,9 mm
Longueur de coupe30,8 mm
Type de queueweldon
Longueur totale92 mm
Diamètre queue16 mm
Matièrecarbure
Nombre de dents5
Filetageext_int
Rapport Longueur/Diamètre de filetage1,93 mm
1 146,18 HT
/ unité
1 375,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours