Fraises à fileter en carbure monobloc Sandvik Coromant R217.33C048200AC13N1630

Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise R217.33C048200AC13N1630

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R217.33C048200AC13N1630
Rubix :0033-0748585
Fabricant :5743868
EAN :12074860
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE

Résumé technique

Diamètre4,8 mm
Longueur de coupe14 mm
Type de queuecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise

Informations techniques


Attributs
Diamètre4,8 mm
Longueur de coupe14 mm
Type de queuecylindrique
Longueur totale57 mm
Diamètre queue6 mm
Matièrecarbure
Nombre de dents3
Filetageint
Rapport Longueur/Diamètre de filetage2,92 mm
585,78 HT
/ unité
702,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h