Fraises à fileter en carbure monobloc Sandvik Coromant R217.14C045100AC13N1630
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise R217.14C045100AC13N1630
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R217.14C045100AC13N1630
Rubix :0033-0748625
Fabricant :5743819



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FILETAGE A LA FRAISE
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc pour le filetage à la fraise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Type de queue | cylindrique |
| Longueur totale | 57 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Matière | carbure |
| Nombre de dents | 4 |
| Filetage | int |
| Rapport Longueur/Diamètre de filetage | 2,89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,78 € HT
/ unité
702,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h