Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S440-1905-152-SD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S440-1905-152-SD 1725
Rubix :0033-0801607
Fabricant :7858303
EAN :7323225031967


Résumé technique
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 49,212 mm |
| Longueur totale | 107,95 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialn |
| Type | coromill® plura fraise à bout |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur utile | 49,212 mm |
| Angle de coupe | 10,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,84 € HT
/ unité
1 069,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours