Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.36-08050-AC19L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R215.36-08050-AC19L1620
Rubix :0033-0749154
Fabricant :5742783
FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Résumé technique
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe19 mm
Longueur totale63 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile19 mm
Angle de coupe45 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,07 HT
/ unité
246,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h