Références
Mapal :30948678
Rubix :6452-0785683

Détails articles : FRAISE CARB 3D DECALLE D12 OPTIMILL WAVE 42
FRAISE CARB 3D DECALLE D12
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 93 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,72 € HT
/ unité
120,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
