Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-0953-228ASD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F440-0953-228ASD 1725
Rubix :0033-0801751
Fabricant :7858311
EAN :7323225032049


Résumé technique
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 4 |
Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19,84 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur utile | 29,37 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,59 € HT
/ unité
461,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours