Références
SGS Pro :29012
Rubix :J361-0529307

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 50 mm |
Détails articles : FRAISE LIME SB-1MNF BUR SB, B, ZYAS
Fraise-lime carbure série longue
Applications
Spéciale aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,10 € HT
/ 10 unités
576,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h