Fraise scie Phantom 63.200.1210
Fraise-scies HSS - DIN 1837A, denture angulaire fine, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :63.200.1210
Rubix :0707-0169919
EAN :8716563410928



Détails articles : FRAISE SCIE A 125X1 AL.22 160D 63200 HSS PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
| Nombre de dents | 160 |
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Type de denture | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,82 € HT
/ unité
104,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours