Fraise scie Sandvik Coromant R331.32C-101R25DM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.32C-101R25DM
Rubix :0033-0734997
Fabricant :7295466
EAN :7323221988487


Résumé technique
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 21,9964 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 21,9964 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 8 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Largeur de coupe | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 210,64 € HT
/ unité
2 652,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours