Fraise scie Promac 2344

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :2344
Rubix :0079-0375146
LAME 425X4X50 120D/P11 HSS DMO5 FORME C SD

Résumé technique

Diamètre425 mm
Epaisseur4 mm
Nombre de dents120
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 425X4X50 120D/P11 HSS DMO5 FORME C SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre425 mm
Epaisseur4 mm
Nombre de dents120
Diamètre d'alésage50 mm
Type de denturebw.acme c-heller
1 038,13 HT
/ unité
1 245,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours