Fraise scie Fein 63502304000
Lame de scie pour MKAS 355 - acier plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502304000
Rubix :0140-5474318
Fabricant :63502304000
EAN :4014586450834



Documents
Détails articles : LAME DE SCIE POUR MKAS 355 ACIER PLAT
Lame de scie. Pour l’acier plat.
Ø: 355 mm|Dents: 90|Épaisseur: 2,4 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 355 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Nombre de dents | 90 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,00 € HT
/ unité
229,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
