Fraise scie Sandvik Coromant N331.32C-125S40KM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N331.32C-125S40KM
Rubix :0033-0735914
Fabricant :7295377
EAN :7323221987596


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 18,5 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 18,5 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 8 |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
| Largeur de coupe | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 269,29 € HT
/ unité
2 723,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours