Fraise scie Sandvik Coromant R331.35C-038M25EMA06
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.35C-038M25EMA06
Rubix :0033-0734945
Fabricant :7295453
EAN :7323221988357


Résumé technique
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 4 |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 4 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Largeur de coupe | 9,53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
805,87 € HT
/ unité
967,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours