Références
Promac :9136
Rubix :0079-7002532
EAN :7612375601787

Détails articles : LAME 315X2,5X32 160D/P6 HSS DMO5 FORME C SD
Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.
Points forts
HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 315 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Nombre de dents | 160 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Type de denture | bw.acme c-heller |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,61 € HT
/ unité
437,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
