Fraise scie Sandvik Coromant L331.52C-152T38FM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L331.52C-152T38FM
Rubix :0033-0799662
Fabricant :7848380
EAN :7323224978188


Résumé technique
| Diamètre | 152 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 2 |
| Diamètre d'alésage | 7,92 mm |
| Largeur de coupe | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 148,77 € HT
/ unité
3 778,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours