Lime de fraisage rotative Klingspor 296062
FRAISE PROCUT FORME G DENTURE 6 OGIVE.BPT D. 6X18X6
Voir les informations techniquesRéférences
Klingspor :296062
Rubix :0064-0185274
EAN :4014855127610

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | arc pointu |
| Longueur totale | 50 mm |
Détails articles : FRAISE PROCUT FORME G DENTURE 6 OGIVE.BPT D. 6X18X6
Points forts
Idéal pour le chanfreinage et l'ébavurage des alésages.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | arc pointu |
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,21 € HT
/ unité
61,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours