Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-025M25-17L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-025M25-17L
Rubix :0033-0741599
Fabricant :5739318



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 101,625 mm |
| Queue | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,65 € HT
/ unité
565,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours