Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA300-051R19-13M
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA300-051R19-13M
Rubix :0033-0746914
Fabricant :5738754



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 300
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -inch: 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,51 € HT
/ unité
832,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours