Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-025A25-08L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-025A25-08L
Rubix :0033-0325737
Fabricant :5761977



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-025A25-08L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 120 mm |
| Queue | cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,73 € HT
/ unité
668,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours