Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-050Q22-17H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-050Q22-17H
Rubix :0033-0016530
Fabricant :5745784



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 R390-050Q22-17H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 22 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 40 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 22 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
861,03 € HT
/ unité
1 033,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h