Corps de fraise pour fraise à surfacer Walter F4041.B27.080.Z07.13
Fraise à surfacer/dresser Xtra.tec® - Outil à fraiser à plaquette F4041
Voir les informations techniquesRéférences
Walter :F4041.B27.080.Z07.13
Rubix :3441-0679698
Fabricant :6411206

Détails articles : OUTIL A FRAISER A PLAQUETTE F4041.B27.080.Z07.13
Fraise à surfacer/dresser Xtra.tec® - Outil à fraiser à plaquette.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diamètre queue | 27 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | creux lisse |
| Longueur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 201,99 € HT
/ unité
1 442,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h