Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-016A20L-08L
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R300-016A20L-08L
Rubix :0033-0368878
Fabricant :5744261



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 300 TOROID R300-016A20L-08L
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 200 mm |
| Queue | cylindrical shank without clamping features -metric: 20.0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,60 € HT
/ unité
502,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h