Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-035C3-08H
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R300-035C3-08H
Rubix :0033-0768369
Fabricant :5744218



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 300
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 35 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 40 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,69 € HT
/ unité
905,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h