Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-032A32-17L

Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R390-032A32-17L
Rubix :0033-0016500
Fabricant :5745450
FRAISE A RAINURER 390 R390-032A32-17L

Résumé technique

Diamètre32 mm
Z2 mm
Diamètre queue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A RAINURER 390 R390-032A32-17L


Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Z2 mm
Diamètre queue32 mm
Arrosage interneoui
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale130 mm
Queuecylindrical shank without clamping features -metric: 32.0
599,43 HT
/ unité
719,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h