Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA590-076R25A-11M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® Century
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA590-076R25A-11M
Rubix :0033-0746721
Fabricant :5740389



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL CENTURY
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® Century
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 603,23 € HT
/ unité
1 923,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
