Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R790-044C4S1-22M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R790-044C4S1-22M
Rubix :0033-0107826
Fabricant :5747266



Documents
Détails articles : FRAISE DETOUREUSE 790 AL R790-044C4S1-22M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 790
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 44 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 66 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 192,15 € HT
/ unité
1 430,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
