Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-084Q27-18M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-084Q27-18M
Rubix :0033-0748107
Fabricant :6068022
EAN :26068022



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 84 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diamètre queue | 27 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -metric: 27 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 038,26 € HT
/ unité
1 245,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h