Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA390-076R25-17H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA390-076R25-17H
Rubix :0033-0746762
Fabricant :5739777



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 50,0126 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -a (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 090,05 € HT
/ unité
1 308,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours