Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-022EH20-11M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-022EH20-11M
Rubix :0033-0748135
Fabricant :6426882



Documents
Détails articles : FRAISE P/EPAULEMENT A 90D COROMILL 390
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 19,3 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 30 mm |
| Queue | coromant eh -metric - e20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,18 € HT
/ unité
594,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours