Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant RA245-127R38-12M
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA245-127R38-12M
Rubix :0033-0746959
Fabricant :5740063
EAN :80014638



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 245
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 551,19 € HT
/ unité
1 861,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours