Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-054C5-54M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-054C5-54M
Rubix :0033-0770335
Fabricant :5745601



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 390
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 54 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 89,4 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 399,70 € HT
/ unité
2 879,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h