Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863215
Fraise lime flamme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863215
Rubix :G600-0519256
EAN :3660338178245


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme h |
| Longueur totale | 77 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE H 12.7X32-6 FLAMME - COUPE DIAMANT
Fraise lime carbure flamme - Forme H
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme h |
| Longueur totale | 77 mm |
| Diamètre tête | 12,7 mm |
| Domaine d'application | usinage de finition |
| Longueur utile | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,19 € HT
/ unité
105,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours