Lime de fraisage rotative ATA Tools 25578
Fraise lime carbure conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATA Tools :25578
Rubix :2757-0086277


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout pointu |
| Longueur totale | 63 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE LIME 9,5 CONIQUE SM- 4M CONIQ.POINT DBL COUPE 25578
Forme M. Taille brise copeaux.
Points forts
Bon guidage de la fraise sans effet d'entraînement. Excellente production de copeaux courts.
Applications
Obtention de surface planes et lisses.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout pointu |
| Longueur totale | 63 mm |
| Diamètre tête | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,02 € HT
/ unité
69,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h