Fraise à carotter Fein 63133299051
Fraise HSS Nova 25 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133299051
Rubix :0140-5301906
EAN :4014586614229



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 25 D. 30X25 QUICKIN
Fraise HSS Nova 25 emmanchement QuickIN. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 30 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,88 € HT
/ unité
79,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours