Fraise à carotter Fein 63133119052
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133119052
Rubix :0140-5301958
EAN :4014586611501



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 12X50 QUICKIN
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 12 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,11 € HT
/ unité
60,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h