Fraise à carotter Fein 63134430051
Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134430051
Rubix :0140-5301931
EAN :4014586615295



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 43 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 25 D. 43X25 WELDON
Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 43 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 43 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,86 € HT
/ unité
161,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours