Fraise à carotter Fein 63133199063
Fraise HSS Nova 25 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133199063
Rubix :0140-5301887
EAN :4014586612874



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 25 D. 20X25 QUICKIN
Fraise HSS Nova 25 emmanchement QuickIN. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 20 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,27 € HT
/ unité
49,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours