Fraise à carotter Fein 63134250051

Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63134250051
Rubix :0140-5301895
EAN :4014586613611
FRAISE HSS NOVA 25 D. 25X25 WELDON

Résumé technique

Matière du corpshss
Diamètre25 mm
Profondeur de coupe25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS NOVA 25 D. 25X25 WELDON


Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 25 mm

Informations techniques


Attributs
Matière du corpshss
Diamètre25 mm
Profondeur de coupe25 mm
Matière à usineraluminium, métal
Type d'attachementweldon
Diamètre d'attachement19,05 mm
58,55 € HT
/ unité
70,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours