Fraise à carotter Fein 63134220051
Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134220051
Rubix :0140-5240296
EAN :4014586613192



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA WELDON D.22 L.25MM
Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 22 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | weldon |
| Diamètre d'attachement | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,00 € HT
/ unité
57,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours