Fraise monobloc Fein 63134530075

Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63134530075
Rubix :0140-5301787
EAN :4014586616124
FRAISE HSS DURA 25 D. 53X25 WELDON TIN

Résumé technique

Diamètre53 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS DURA 25 D. 53X25 WELDON TIN


Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 53 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre53 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur de coupe25 mm
Longueur totale60 mm
Typefraise hss+tin dura
Matière à usinermétal, inox
271,98 € HT
/ unité
326,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours