Fraise à carotter Fein 63127809010
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127809010
Rubix :0140-5348890
EAN :4014586424996



Résumé technique
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 95 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HM ULTRE 50 - DIA.95MM PORTE OUTIL QUICKIN MAX
Fraise HM Ultra 50 avec porte-outil QuickIN MAX/Weldon 32. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 95 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 95 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
| Type d'attachement | quickin max |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,29 € HT
/ unité
524,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours