Fraise à carotter Fein 63134320052

Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63134320052
Rubix :0140-5301996
EAN :4014586614410
FRAISE HSS NOVA 50 D. 32X50 WELDON

Résumé technique

Matière du corpshss
Diamètre32 mm
Profondeur de coupe50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 32X50 WELDON


Fraise HSS Nova 50 emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 32 mm

Informations techniques


Attributs
Matière du corpshss
Diamètre32 mm
Profondeur de coupe50 mm
Matière à usineraluminium, métal
Type d'attachementweldon
Diamètre d'attachement19,05 mm
98,39 € HT
/ unité
118,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours