Fraise à carotter Fein 63133350052
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133350052
Rubix :0140-5302003
EAN :4014586614687



Résumé technique
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 35X50 QUICKIN
Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 35 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | aluminium, métal |
| Type d'attachement | quickin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,72 € HT
/ unité
142,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours