Fraise monobloc Phantom 36.220.0300
Fraise hémisphérique 2 dents HSS-Co 36220
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :36.220.0300
Rubix :0707-0172115
EAN :8716563228059



Détails articles : FRAISE 3 2D COURT QC 36220 HSSCO HEMISPHERIQUE PHANTOM
DIN 327-B, angle d'hélice 30°, coupe au centre, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 5 mm |
| Longueur totale | 49 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,53 € HT
/ unité
37,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours