Fraise monobloc Sandvik Coromant 326R06-B1502006-CH 1025
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® 326 pour les chanfreins
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :326R06-B1502006-CH 1025
Rubix :0033-0765262
Fabricant :6010075



Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL 326 P/FRAISAGE DE CHANFREIN
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® 326 pour le fraisage de chanfreins
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 0,6 mm |
| Longueur totale | 58 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur utile | 4,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,03 € HT
/ unité
159,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h