Fraise monobloc GISS Cutline 843416

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :843416
Rubix :G600-0321750
EAN :3660338067334
FRAISE CARBURE - COUPE ALU - D18 3 DENTS - SERIE LONGUE - QC
brand logo
Résumé technique
Diamètre18 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue18 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE - COUPE ALU - D18 3 DENTS - SERIE LONGUE - QC


Fraise carbure - Coupe alu - 3 dents - Queue cylindrique - Série longue
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre18 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue18 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe63 mm
Longueur totale123 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice45 °
Matière à usinernon ferreux
Longueur utile63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,14 HT
/ unité
224,57 TTC
brand logo
  • Epuisé