Lime de fraisage rotative Pferd Tools KUD 0605/3 Z5 SL 75

Fraises sur tige HM KUD 0605/3 Z5 SL 75

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :KUD 0605/3 Z5 SL 75
Rubix :0060-0374346
Fabricant :21213057
EAN :4007220780022
FRAISE /TIGE KUD 6X5X3 5D HM SPHERIQUE SL75 21213057

Résumé technique

Diamètre queue3 mm
Forme de la têtesphérique kud
Longueur totale0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE KUD 6X5X3 5D HM SPHERIQUE SL75 21213057


Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. GL = Longueur totale (carbure monobloc) SL = Longueur de tige (tige longue acier) Ebavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue3 mm
Forme de la têtesphérique kud
Longueur totale0 mm
Diamètre tête6 mm
Domaine d'applicationuniversel
56,85 HT
/ unité
68,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours