Références
SGS Pro :29211
Rubix :J361-0529287

Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 41 mm |
Détails articles : FRAISE LIME SE-51MG D/C BUR SE, E, TRE
Fraise -lime carbure G2000
Applications
Développées spécialement pour les alliages haute température, acier inoxydable, titane, Inconel et les matières difficiles à usiner.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 41 mm |
| Diamètre tête | 6,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,27 € HT
/ unité
41,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours